※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプトラス(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(6000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M2
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
8
4
5
10
12
20
25
十字穴番号
1
1
2
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
42573176
品番
M2×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2
山数
40
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
クロメート
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
1.2
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
寸法dk(Φmm)
4.5
ねじ外径C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95