M3×8 タップタイプ (+)Bタイプトラス(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42573361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×8 タップタイプ (+)Bタイプトラス(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42573361
M3×8 タップタイプ (+)Bタイプトラス(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42573361

タップタイプ (+)Bタイプトラス(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(4000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
十字穴番号1
内容量1箱(4000個)注文コード42573361品番M3×8
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの呼びM3山数24長さ(mm)8材質十字穴番号1表面処理ユニクロ頭部形状トラス寸法K(mm)1.9寸法m(mm)(最大)3.2穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84寸法dk(Φmm)6.9ねじ外径C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2231:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする