※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプトラス(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(700個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
長さ(mm)
16
8
10
12
十字穴番号
2
1
2
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42573395
品番
M5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
山数
16
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)4.90/(最小)4.78
寸法dk(Φmm)
11.8
ねじ外径C(mm)
(最大)5.06/(最小)4.94