M2.6×14 タップタイプ (+)Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42573675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×14 タップタイプ (+)Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42573675
M2.6×14 タップタイプ (+)Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42573675

タップタイプ (+)Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(4000個)
1箱(4000個)
1箱(20000個)
1箱(18000個)
1箱(16000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)14
十字穴番号1
内容量1箱(4000個)注文コード42573675品番M2.6×14
販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ねじの呼びM2.6山数28長さ(mm)14材質十字穴番号1寸法D(mm)(最大)2.54/(最小)2.46表面処理3価ブラック寸法C(mm)(最大)2.63/(最小)2.55頭部形状ナベ寸法m(mm)(最大)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
667:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする