※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2500個)
1箱(20000個)
1箱(16000個)
1箱(12000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(6000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
16
4
6
8
12
16
10
十字穴番号
2
1
2
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42575811
品番
M3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
表面処理
亜鉛黒
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.94
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)3.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42575811
M3×16
44966022
M3×16
(+)Bタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂
1箱(2500個)
¥
7,298
税込
¥
8,028
注文コードが変更になりました