※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
4
5
6
8
12
4
10
十字穴番号
1
1
2
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42576055
品番
M2×4
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
4
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.8
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
(最大)4
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
寸法dk(Φmm)
35
ねじ外径C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95