※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1600個)
ねじの呼び
M4
注文コード
42576082
品番
M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.5
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
(最大)7
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.90/(最小)3.80
寸法dk(Φmm)
7
ねじ外径C(mm)
(最大)4.04/(最小)3.94