M2×5 タップタイプ (+)BタイプナベP=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42576186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×5 タップタイプ (+)BタイプナベP=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42576186
M2×5 タップタイプ (+)BタイプナベP=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42576186

タップタイプ (+)BタイプナベP=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(3500個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)5
十字穴番号1
内容量1箱(3500個)注文コード42576186品番M2×5
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4長さ(mm)5材質十字穴番号1寸法a(mm)2.2表面処理3価ホワイト寸法T(mm)0.4頭部形状ナベ組込寸法d1(Φmm)(最大)4寸法K(mm)1.3寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)1.95/(最小)1.87寸法dk(Φmm)3.5ねじ外径C(mm)(最大)2.03/(最小)1.95
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4024:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする