※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)BタイプナベP=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
10
5
6
8
10
12
十字穴番号
1
1
2
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42576222
品番
M2.6×10
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.7
表面処理
3価ホワイト
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
(最大)4.8
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.54/(最小)2.46
寸法dk(Φmm)
4.5
ねじ外径C(mm)
(最大)2.63/(最小)2.55
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。