M2.6×8 タップタイプ (+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42576922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×8 タップタイプ (+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42576922
M2.6×8 タップタイプ (+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42576922

タップタイプ (+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5000個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)8
十字穴番号1
内容量1箱(5000個)注文コード42576922品番M2.6×8
販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ねじの呼びM2.6山数28長さ(mm)8材質十字穴番号1表面処理クロメート寸法C(mm)0.5頭部形状ナベワッシャーヘッド寸法K(mm)2.1穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)2.54/(最小)2.46寸法dk(Φmm)4.5寸法dc(Φmm)6.5ねじ外径C(mm)(最大)2.63/(最小)2.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
668:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする