曜日別特売
SF4-7YZB-60 S Series(SF4-7YZB) SMC 42577885

 

SF4-7YZB-60 S Series(SF4-7YZB) SMC 42577885
SF4-7YZB-60 S Series(SF4-7YZB) SMC 42577885

S Series(SF4-7YZB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz)注文コード42577885品番SF4-7YZB-60
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様ランプ・サージ電圧保護回路付コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz)リード線取出方法DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ、コネクタ付)手動操作方式ロック式B形(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする