大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプバインド(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(6000個)
1箱(16000個)
1箱(15000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
8
4
5
6
8
10
12
20
14
16
25
30
十字穴番号
1
1
2
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
42578505
品番
M2.6×8
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
山数
28
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)2.9
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.54/(最小)2.46
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法k+f(mm)
1.6
ねじ外径C(mm)
(最大)2.63/(最小)2.55