※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプブレジャー(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1500個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
14
6
8
10
14
16
25
山数
18
24
18
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42579013
品番
M4×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
14
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ブレジャー
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
(最大)4.0
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.9/(最小)3.8
寸法dk(Φmm)
8.5
ねじ外径C(mm)
(最大)4.04/(最小)3.94