※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプ皿(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(14000個)
1箱(10000個)
1箱(7000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M4
M2
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
14
8
6
10
12
14
16
十字穴番号
2
1
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42580212
品番
M4×14
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
14
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
(最大)4.5
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.90/(最小)3.80
寸法dk(Φmm)
8
ねじ外径C(mm)
(最大)4.04/(最小)3.94