※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Cタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(6000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
6
6
8
10
12
16
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
42580343
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
(最大)3.5
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.87/(最小)2.76
寸法dk(Φmm)
5.5
ねじ外径C(mm)
(最大)2.97/(最小)2.86