※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプトラス(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
10
8
10
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42580894
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
10
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)4.01/(最小)3.89
寸法dk(Φmm)
9.4
ねじ外径C(mm)
(最大)4.15/(最小)4.03