※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプトラス(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1300個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
14
8
10
6
12
14
16
20
25
十字穴番号
2
1
2
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1300個)
注文コード
42581007
品番
M4×14
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
14
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)4.01/(最小)3.89
寸法dk(Φmm)
9.4
ねじ外径C(mm)
(最大)4.15/(最小)4.03