※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプトラス(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
8
10
6
12
14
16
20
25
十字穴番号
2
1
2
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42581043
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
14
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)5.03/(最小)4.89
寸法dk(Φmm)
11.8
ねじ外径C(mm)
(最大)5.19/(最小)5.05