M5×10 タップタイプ (+)Pタイプトラス(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42581621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×10 タップタイプ (+)Pタイプトラス(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42581621
M5×10 タップタイプ (+)Pタイプトラス(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42581621

タップタイプ (+)Pタイプトラス(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(800個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)10
十字穴番号2
内容量1箱(800個)注文コード42581621品番M5×10
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びM5山数14長さ(mm)10材質十字穴番号2表面処理クロメート頭部形状トラス寸法K(mm)3.1寸法m(mm)(最大)4.7穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)5.03/(最小)4.89寸法dk(Φmm)11.8ねじ外径C(mm)(最大)5.19/(最小)5.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
172:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする