M2.3×12 タップタイプ (+)Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42584473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.3×12 タップタイプ (+)Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42584473
M2.3×12 タップタイプ (+)Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42584473

タップタイプ (+)Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(7000個)
1箱(7000個)
1箱(20000個)
1箱(18000個)
1箱(16000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(900個)
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)12
十字穴番号1
内容量1箱(7000個)注文コード42584473品番M2.3×12
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの呼びM2.3山数28長さ(mm)12材質十字穴番号1表面処理ニッケル頭部形状ナベ寸法K(mm)1.5寸法m(mm)(最大)2.4穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)2.34/(最小)2.24寸法dk(Φmm)4ねじ外径C(mm)(最大)2.42/(最小)2.32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1096:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする