※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)PタイプナベP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
ねじの呼び
M2
M2
M3
M4
長さ(mm)
6
4
5
6
8
10
12
十字穴番号
1
1
2
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42585672
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
(最大)4.15/(最小)4.03
寸法K(mm)
1.63
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.03/(最小)1.93
寸法dk(Φmm)
3.5
ねじ外径C(mm)
(最大)2.11/(最小)2.01
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。