※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(15000個)
1箱(6000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M5
M2
M2.3
M3
M4
M5
長さ(mm)
16
5
10
8
12
16
十字穴番号
2
1
2
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42586862
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
14
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
0.8
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)5.03/(最小)4.89
寸法dk(Φmm)
9
寸法dc(Φmm)
12
ねじ外径C(mm)
(最大)5.19/(最小)5.05