曜日別特売
M2.3×14 タップタイプ (+)Pタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42588262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.3×14 タップタイプ (+)Pタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42588262
M2.3×14 タップタイプ (+)Pタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42588262

タップタイプ (+)Pタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(4000個)
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)14
十字穴番号1
内容量1箱(4000個)注文コード42588262品番M2.3×14
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの呼びM2.3山数28長さ(mm)14材質十字穴番号1表面処理クロメート頭部形状バインド寸法m(mm)(最大)2.7穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)2.34/(最小)2.24寸法dk(Φmm)1.9寸法k+f(mm)1.4ねじ外径C(mm)(最大)2.42/(最小)2.32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42588323
2022-11-30
用途: 製品
株式会社アドバンスドテクノロジィ製造業

写真を見て購入したことが間違いなのですが、現物は文面の通り黒のクロメートでは無く銀色でした。勘違いさせる写真は載せないか注意書きを入れてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
643:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする