M4×16 タップタイプ (+)Pタイプブレジャー(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42589583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×16 タップタイプ (+)Pタイプブレジャー(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42589583
M4×16 タップタイプ (+)Pタイプブレジャー(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42589583

タップタイプ (+)Pタイプブレジャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1200個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
山数16
内容量1箱(1200個)注文コード42589583品番M4×16
販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ねじの呼びM4山数16長さ(mm)16材質十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状ブレジャー寸法K(mm)2.7寸法m(mm)(最大)4.0穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.5ねじ外径D(mm)(最大)4.01/(最小)3.89ねじ外径C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする