渡辺電機工業
交流電流変換器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電源電圧(V)
AC100~240
AC100~240
DC24
第1入力信号
AC0~5A
AC0~1A
AC0~5A
第1出力信号
DC-2.5~2.5V
DC0~5V
DC1~5V
DC0 ~10V
DC-10~10V
DC-2~2V
DC-2.5~2.5V
DC-5~5V
DC0~4V
DC4~20mA
DC0~20mA
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42589917
品番
TZ-1DA-25
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC100~240
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし
第1入力信号
AC0~5A
第1出力信号
DC-2.5~2.5V
応答速度
約700ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)
対応