※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプ皿(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(14000個)
1箱(18000個)
1箱(14000個)
1箱(10000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(3000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
6
8
10
12
16
18
14
十字穴番号
1
1
2
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(14000個)
注文コード
42590563
品番
M2×8
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
山数
32
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.2
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.03/(最小)1.93
寸法dk(Φmm)
4
ねじ外径C(mm)
(最大)2.11/(最小)2.01