渡辺電機工業
2出力絶縁変換器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
第1入力信号
DC0~5V
注文コード
42591859
品番
TW-2X-0A1-4-C
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
第1入力信号
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
DC24
応答速度
約50ms(0~90%)
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし
第1入力信号
DC0~5V
第1出力信号
DC4~20mA
第2出力信号
DC1~5V