渡辺電機工業
2出力絶縁変換器(AC)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
第1入力信号
DC4~20mA
DC0~5V
DC1~5V
DC0~10V
DC4~20mA
第1出力信号
DC4~20mA
DC0~5V
DC1~5V
DC0~10V
DC4~20mA
第2出力信号
DC1~5V
DC0~5V
DC1~5V
DC0~10V
DC4~20mA
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42592613
品番
TW-2XA-AA1-1
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC100~240
応答速度
約50ms(0~90%)
耐電圧(V/min)
AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし
第1入力信号
DC4~20mA
第1出力信号
DC4~20mA
第2出力信号
DC1~5V