曜日別特売
TW-2XA-112-1 2出力絶縁変換器(AC) 渡辺電機工業 42592674

2出力絶縁変換器(AC)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
第1入力信号DC1~5V
第1出力信号DC1~5V
第2出力信号DC0~10V
内容量1個注文コード42592674品番TW-2XA-112-1
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
電源電圧(V)AC100~240応答速度約50ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号DC1~5V第1出力信号DC1~5V第2出力信号DC0~10V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42592839
2019-09-28
用途: 計測インターフェイス
H.D.S

旧 旭計器の製品で渡辺電機工業に合併吸収され、仕入れ先に困っていた。
非常に助かりました。 納期もハッキリしていたので、仕事に困らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする