A2120-14 直流電圧用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業 42593374

直流電圧用デジタルパネルメータ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個入力種類直流電圧電源電圧(V)DC5(-5%)~24(+10%)表示桁数3+1/2桁注文コード42593374品番A2120-14
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
電源電圧(V)DC5(-5%)~24(+10%)仕様標準取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±199.9アナログ出力なし表示桁数3+1/2桁外部制御機能あり通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: カウント確認
製造業

生産終了品のAP-101-13-2の代替品として購入。
保証期間が6か月と安心して注文できた。動作確認も問題なく使用できている。

2025-07-15
用途: 電圧表示

小型で正確。A2120は電源電圧範囲も広く、しかも電源絶縁型なので大変便利です。

対象商品 : 42059037
2023-11-12
用途: キャビネット製造の電圧表示器として。
製造業

初めて使用したのでパネル取付部品の扱い方がわからなかったが、電話で丁寧に指導いただいた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする