渡辺電機工業
プロセス信号用デジタルパネルメータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
入力種類
直流電圧/直流電流
電源電圧(V)
AC100~240±10%
表示桁数
4桁
注文コード
42594887
品番
A711B-2
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
入力種類・電源電圧・表示桁数
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100~240±10%
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電圧/直流電流
入力電圧(V)
±5
アナログ出力
なし
表示桁数
4桁
外部制御機能
あり
通信出力
なし
比較出力
フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)
入力電流(A)
±0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
CE-対応品
なし
BCD出力
なし