※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)SタイプバインドP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42598543
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法a(mm)
約0.5
表面処理
クロメート
寸法D1(Φmm)
8
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
約1.3
寸法f(mm)
0.6
寸法m(mm)
十字穴の番号/#2
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
寸法dk(Φmm)
6.3
ねじ外径C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96