※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)SタイプバインドP=3(SW(+)JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(900個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
8
6
10
12
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
42598744
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
寸法D1(Φmm)
10
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
バインド
寸法d1(Φmm)
(最大)7
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5