※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプ皿(小頭) D=6(SUS ASL516)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
16
16
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42599225
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
16
材質
SUS ASL516
十字穴番号
2
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
(最大)4.1
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)
6
ねじ外径C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98