M4×25 タップタイプ (+)Sタイプ皿(小頭) D=6(SUS ASL516)(小箱) 大阪魂 42599243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×25 タップタイプ (+)Sタイプ皿(小頭) D=6(SUS ASL516)(小箱) 大阪魂 42599243
M4×25 タップタイプ (+)Sタイプ皿(小頭) D=6(SUS ASL516)(小箱) 大阪魂 42599243

タップタイプ (+)Sタイプ皿(小頭) D=6(SUS ASL516)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)25
内容量1箱(500個)注文コード42599243品番M4×25
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)25材質SUS ASL516十字穴番号2頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.4寸法m(mm)(最大)4.1穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84寸法dk(Φmm)6ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3308:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする