※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプ皿(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(3500個)
1箱(18000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M4
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
8
6
5
8
10
12
16
十字穴番号
2
1
2
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
42600424
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
(最大)4.5
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)
8
ねじ外径C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98