※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
8
10
12
16
14
20
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
1
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42600747
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
約0.8
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角フランジ
寸法K(mm)
3.8
寸法m(mm)
約4.5
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)4.92/(最小)4.84
ねじ外径C(mm)
(最大)5.08/(最小)5.00
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。