曜日別特売
M6×16 タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42600783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×16 タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42600783
M6×16 タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42600783

タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(300個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(300個)注文コード42600783品番M6×16
販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)16材質十字穴番号2寸法t(mm)約0.9寸法S(mm)10寸法D(mm)13表面処理3価ホワイト頭部形状六角フランジ寸法K(mm)4.4寸法m(mm)約6.3穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)4.92/(最小)4.84ねじ外径C(mm)(最大)5.08/(最小)5.00
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42600731
2020-10-15
用途: 機器パネル用として

フランジタイプ、ワッシャーを使わないで締め込む為に購入しましたが寸法Sのサイズがもっと大きければ使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
311:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする