※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパーPタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
ねじの呼び
M2.6
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
12
6
8
10
12
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42601273
品番
M2.6×12
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
12
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
TRXタンパーPタイプ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧