※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ダイヤスクリュー(+)ナベ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M3
長さ(mm)
30
8
10
12
14
16
20
25
30
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
1
0.5
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42601797
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
30
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
(最大)2.75/(最小)2.45
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
(最大)7/(最小)6.5