※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ダイヤスクリュー(+)ナベ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M3
長さ(mm)
10
8
10
12
14
16
20
25
30
ねじピッチ(mm)
1
0.7
0.8
1
0.5
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42601876
品番
M6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
(最大)4.1/(最小)3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
(最大)10.5/(最小)9.8