※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
FRXナベ 細目(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
19
13
19
30
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42602201
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
材質
SUS410
表面処理
茶ブロンズ
種類
FRXナベ
寸法H(mm)
3
適合板厚(mm)
1.5~2.8
頭部形状
ナベ
寸法Dk(Φmm)
8