※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
長さ(mm)
35
16
25
10
30
40
45
13
19
35
ねじの呼び
M4
M3.5
M4
M5
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42602375
品番
M4×35
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
FRXナベ
適合板厚(mm)
1.5~3.2
頭部形状
ナベ