曜日別特売
M4×30 LIVEシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42602533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×30 LIVEシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42602533
M4×30 LIVEシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42602533

LIVEシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
長さ(mm)30
ねじの呼びM4
内容量1箱(500個)注文コード42602533品番M4×30
販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
表面処理三価ユニクロ仕様ビット番号:2番材質長さ(mm)30種類LIVEシンワッシャー適合板厚(mm)(最大)3.2寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42602551
2023-11-10
用途: 板の固定
製造業

商品に不満は全くありません。
発送に少し日数がかかったので早めに注文しておけば良かったと思いました

対象商品 : 42602664
2020-05-28
用途: 倉庫修理

食い込みが良く、下穴、ポンチも必要なく、短時間で仕上げられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2311:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする