※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
LIVEシンワッシャーリーマ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
長さ(mm)
45
45
60
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42602707
品番
M5×45
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
45
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
種類
LIVEシンワッシャーリーマ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧