※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ジャックポイント ラッパ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M3.5
M3.5
M3.8
M4.2
長さ(mm)
48
25
35
41
48
57
65
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42603312
品番
M3.5×48
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
48
材質
鉄
種類
ジャックポイントラッパ
寸法L1(mm)
40
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法D(Φmm)
8
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
ラッパ
寸法d(Φmm)
3.5