※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ジャックポイントHEX NO.5(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(150個)
長さ(mm)
50
35
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42603547
品番
M5.5×50
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.5
長さ(mm)
50
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
種類
ジャックポイントHEX
寸法H(mm)
4.5
寸法L1(mm)
30
適合板厚(mm)
10.0まで
寸法D(Φmm)
10.5
寸法B(mm)
8
頭部形状
HEX
寸法d(Φmm)
5.5