※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ツインピアス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
長さ(mm)
50
25
50
60
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42604633
品番
M6×50
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M6
表面処理
3価ホワイト
適合板厚(mm)
2.3~6.0
寸法B(mm)
10
寸法d(Φmm)
6
寸法I(mm)
32
寸法h(mm)
5
寸法y(mm)
5.5
寸法d3(Φmm)
5.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。