※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
テクノシールピアスカラーキャップPAN用(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(400個)
適合ねじ
M5
M5
M4
M6
色
茶色(5274)
シルバーグレー(0465)
クリーム(1662)
茶色(5274)
こげ茶(5670)
ブルー(6754)
クリ-ム(1662)
ブル-(6754)
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42605254
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
樹脂
適合ねじ
M5
色
茶色(5274)
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
18