※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ニューポイント皿(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42605753
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M4
表面処理
3価ユニクロ
十字穴番号
2
種類
ニューポイント皿
山数
18
寸法t(mm)
2.7
適合板厚(mm)
1.2~3.2
寸法dk(Φmm)
8
寸法SL(mm)
全ねじ
寸法EL(mm)
7